Motion
WKF2 CUCHILLA DE SERVICIOS PLEGABLE

Wiss
WKF2 FOLDING UTILITY KNIFE

Hoja de 5/8" Hoja plegable de cambio rápido Hoja de acero, Mango de acero, 6.8" OAL, Gris/Rojo, 1 Paquete
Artículo MI #07693023
No. Fabricante WKF2 FOLDING UTILITY KNIFE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Wiss
WKF2 FOLDING UTILITY KNIFE

Hoja de 5/8" Hoja plegable de cambio rápido Hoja de acero, Mango de acero, 6.8" OAL, Gris/Rojo, 1 Paquete
Artículo MI #07693023
No. Fabricante WKF2 FOLDING UTILITY KNIFE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    5/8 pulg.
  • Longitud del mango
    3-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6.8000 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Tipo de cuchilla
    Cambio rápido
  • Color
    Gris/Rojo
  • Material del mango
    Acero
  • Número de cuchillas
    2
  • Número de cuchillas incluidas
    11
  • Número de piezas
    1
  • Número de puntos
    2
  • Código PSC
    5110
  • Hoja de repuesto
    Wiss - RWK14V
  • Tipo
    Cuchillo utilitario plegable

Descripción general

Descripción del fabricante
WKF2 CUCHILLA DE SERVICIOS PLEGABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"