Motion
61603
Faro de foco e inundación recargable USB de doble embrague
Artículo MI #07693082
No. Fabricante 61603
Precio96.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro de foco e inundación recargable USB de doble embrague
Artículo MI #07693082
No. Fabricante 61603
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
Su precio$96.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    2.5 pulg.
  • Peso
    3.7 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Polímero de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    1700 cd
  • Emisión de luz completa
    125 lm (alto), 30 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    3.5 horas (alto), 10 horas
  • Características y beneficios
    • Haz de foco de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros • Elige el haz inundado para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo • La tapa frontal se gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes • Elige el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 10 horas • Funciona con pilas recargables USB o pilas desechables AAA • El cabezal inclinable reduce la fatiga del cuello • Cuerpo equilibrado y de perfil bajo que proporciona la máxima comodidad
  • Incluye
    Batería recargable, adaptador de CA 120V , correas elásticas y de casco, cable USB
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926616035
  • Salida de luz máxima
    125 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    10 horas
  • Modelo
    Faros recargables
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926616035
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
FARO DE 61603 125 LÚMENES DE COLOR BLANCO CLARO
  • Haz puntual de 125 lúmenes en altura con haz de 82 metros
  • Elija el haz de inundación para trabajar a la distancia del brazo en un ajuste alto o bajo
  • La tapa de la cara gira para facilitar la funcionalidad, incluso con guantes
  • Elija el modo bajo para un tiempo de funcionamiento de 10 horas
  • Funciona con pilas recargables USB o pilas desechables AAA
  • La cabeza inclinable reduce la fatiga del cuello
  • Cuerpo equilibrado y de perfil bajo que proporciona la máxima comodidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo