Motion
4303 ATN9

SKF
4303 ATN9

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 19 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07693295
No. Fabricante 4303 ATN9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
4303 ATN9

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 17 mm de DI, 47 mm de DE, 19 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #07693295
No. Fabricante 4303 ATN9
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    4303ATN9
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 4303 ATN9 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 17 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 19 mm, ideal para aplicaciones de alta resistencia.
  • Número de catálogo del fabricante
    4303 ATN9
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2970 lbf
  • Serie
    43
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
4303ATN9
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de doble hilera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"