Especificaciones
Dimensiones
- Altura9.5 pulg.
- Longitud4 pulg.
- TamañoAmpliado
- Peso0.19 lb
- Ancho0.25 pulg.
Detalles
- ColorLima
- Descripción3703 Extensión de colas de herramientas elásticas de lima extendida - Paquete de 3 15lbs
- Características y beneficiosLos acoplamientos de amarre de herramientas elásticas Squids® 3703 actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, cinturones, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 15lbs // 6.8kg y evitar que se caigan o caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, refuerce el extremo del bucle de la cola de la herramienta con la cinta autoadhesiva Squids® o las trampas para herramientas de contracción en frío. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar sus herramientas. Las eslingas y los amarres de protección contra caídas son piezas de equipo de seguridad diseñadas para fijar un extremo de forma segura a un punto de anclaje fijo y el otro a un punto de fijación adecuado en una herramienta mediante un amarre adecuado.
- Grupo y claseCordones
- Incluye1-(paquete de 3) 3703EXT Accesorios de herramientas
- Línea de productosCalamares
- SerieAnclajes y accesorios de herramientas
- UPC_NO720476197690
Descripción general
- Los acoplamientos de amarre de herramientas elásticas Squids® 3703 actúan como punto de fijación de reequipamiento en herramientas, cinturones, arneses o estructuras que se pueden utilizar para sujetar herramientas hasta 15lbs // 6.8kg y evitar que se caigan o caigan objetos en el trabajo. Diseñado para un acoplamiento versátil y seguro a las herramientas, este accesorio de anclaje cuenta con un extremo de lazo de nylon elástico más un cierre de barril ajustable en un extremo y una anilla en D chapada en el otro. Una vez que el extremo del lazo de la cola se fija a la herramienta o al punto de anclaje, la anilla en D actúa como un orificio cautivo para las eslingas de la herramienta de amarre. Para un mejor uso, refuerce el extremo del bucle de la cola de la herramienta con la cinta autoadhesiva Squids® o las trampas para herramientas de contracción en frío. Disponible en dos tamaños: estándar y extendido. Al trabajar a alturas, es esencial sujetar sus herramientas. Las eslingas y los amarres de protección contra caídas son piezas de equipo de seguridad diseñadas para fijar un extremo de forma segura a un punto de anclaje fijo y el otro a un punto de fijación adecuado en una herramienta mediante un amarre adecuado.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación