Motion
2758-20
M18™ Llave de impacto compacta de una llave sin cable con anillo de fricción (solo herramienta) - Reversible, 18 V, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #07693504
No. Fabricante 2758-20
Precio362.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M18™ Llave de impacto compacta de una llave sin cable con anillo de fricción (solo herramienta) - Reversible, 18 V, Tamaño de variador de 3/8 pulg., Velocidad variable
Artículo MI #07693504
No. Fabricante 2758-20

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio362.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    5.9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb
  • Par de apriete
    210 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Serie de baterías
    M18
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Color
    Rojo/negro
  • Tasa de impacto
    3200 ipm
  • Incluye
    (1) M18 FUEL™ con ONE-KEY™ llave de impacto compacta de 3/8" con anillo de fricción (solo herramienta) (2758-20)
  • Número de Upc del fabricante
    045242363889
  • Material
    Nailon relleno de vidrio
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL
  • UPC_NO
    045242363889
  • Velocidad variable
    Sí
  • Voltaje
    18 V
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
2758-20 M18 LLAVE DE COMBUSTIBLE COMPACTA DE 3/8"
  • POWERSTATE℮ Motor sin escobillas: proporciona 210 pies-lbs de par de apriete
  • REDLINK PLUS℮ Inteligencia: evita daños en la herramienta y la batería debido a sobrecarga o sobrecalentamiento
  • REDLITHIUM™ Baterías: ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil de la batería
  • ONE-KEY™ Compatible: Personalice, rastree y gestione el rendimiento y la ubicación de la herramienta
  • Cambie fácilmente entre hasta cuatro perfiles de rendimiento personalizados que se pueden guardar en la memoria de la herramienta