Motion
CP9791C
Taladro sin llave de aire - CP979X, no reversible, mango de pistola, tamaño de mandril 1/2 pulg., caballos de fuerza 0.47 hp, velocidad máxima 840 rpm
Artículo MI #07693623
No. Fabricante CP9791C
Precio322.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro sin llave de aire - CP979X, no reversible, mango de pistola, tamaño de mandril 1/2 pulg., caballos de fuerza 0.47 hp, velocidad máxima 840 rpm
Artículo MI #07693623
No. Fabricante CP9791C
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
Precio322.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    4.1 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    6.9 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Sin llave
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.47 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451777517
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    840 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.47 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    CP979X
  • UPC_NO
    015451777517

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9791C BROCA DE 1/2" SIN LLAVE RV
  • Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
  • Alas en los lados derecho e izquierdo para guiar el índice
  • Disparador de gran tamaño y válvula progresiva que permite un mayor control de los orificios de arranque
  • Caja de engranajes de baja velocidad
  • Parte trasera plana para una mejor acción de empuje durante el taladrado y roscado
  • Palanca de marcha atrás en la parte superior para facilitar el acceso
  • el escape del mango, lo que permite que el aire fluya lejos del operador
  • Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
  • - Sin llave
  • Excelente para taladrado, rectificado, escariado y taladrado
  • Alta comodidad
  • Ergonomía
  • Excelente control de velocidad
  • Alta resistencia a los bloqueos
  • Excelente manejo
  • Fácil de usar para el operador
  • Alta durabilidad