Motion
CP879C
Broca con llave de aire - CP887, no reversible, mango de cabezal en ángulo, tamaño de mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 0.35 hp, velocidad máxima 2000 rpm
Artículo MI #07693624
No. Fabricante CP879C
Precio195.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca con llave de aire - CP887, no reversible, mango de cabezal en ángulo, tamaño de mandril 3/8 pulg., caballos de fuerza 0.35 hp, velocidad máxima 2000 rpm
Artículo MI #07693624
No. Fabricante CP879C
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
Precio195.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la manguera
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.3 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    5.3 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Con clave
  • Estilo de mango
    Cabezal angular
  • Caballos de fuerza
    0.35 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451777524
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Clasificación de potencia
    0.35 CV
  • Reversible
    No reversible
  • Serie
    CP887
  • Velocidad
    21 cfm
  • UPC_NO
    015451777524

Descripción general

Descripción del fabricante
TALADRO DE LLAVE DE CP879C " DE ÁNGULO RV 3/8"
  • Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
  • Acelerador de bloqueo para aplicaciones más controladas
  • Avance integrado: anillo inverso
  • Manipule el escape permitiendo que el aire fluya lejos del operador
  • Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
  • Excelente para perforar y atornillar en áreas confinadas
  • Alta comodidad y manejo
  • Para mejorar la seguridad
  • Funcionamiento sencillo
  • Fácil de usar para el operador
  • Alta durabilidad

También puede gustarle