Motion
CP9287C
Taladro de aire de 10 mm (3/8 pulgadas), mandril sin llave, mango de pistola, 0.62 HP / 460 W, par de parada 4.1 ft. lbf / 5.5 Nm - 3000 RPM
Artículo MI #07693625
No. Fabricante CP9287C
Precio190.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 10 mm (3/8 pulgadas), mandril sin llave, mango de pistola, 0.62 HP / 460 W, par de parada 4.1 ft. lbf / 5.5 Nm - 3000 RPM
Artículo MI #07693625
No. Fabricante CP9287C
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
Precio190.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.9 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    6.9 cfm
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.62 CV
  • Número de Upc del fabricante
    015451777456
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Reversible
    No reversible
  • UPC_NO
    015451777456

Descripción general

Descripción del fabricante
CP9287C RILL SIN LLAVE DE 3/8"
  • Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
  • Alas en los lados derecho e izquierdo para guiar el índice
  • Disparador de gran tamaño y válvula progresiva que permite un mayor control de los orificios de arranque
  • Caja de engranajes de baja velocidad
  • Parte trasera plana para una mejor acción de empuje durante el taladrado y roscado
  • Manipule el escape permitiendo que el aire fluya lejos del operador
  • Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
  • - Sin llave
  • Excelente para taladrado, rectificado, escariado y taladrado
  • Alta comodidad
  • Ergonomía
  • Excelente control de velocidad
  • Alta resistencia a los bloqueos
  • Excelente manejo
  • Fácil de usar para el operador
  • Alta durabilidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno