Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Peso de la herramienta3 lb
Detalles
- Consumo de aire6.9 cfm
- Estilo de plato de garrasSin llave
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza0.48 CV
- Número de Upc del fabricante015451777470
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- Velocidad máxima2100 rpm
- Clasificación de potencia0.48 CV
- ReversibleNo reversible
- SerieCP979X
- UPC_NO015451777470
Descripción general
- Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
- Alas en los lados derecho e izquierdo para guiar el índice
- Disparador de gran tamaño y válvula progresiva que permite un mayor control de los orificios de arranque
- Caja de engranajes de baja velocidad
- Parte trasera plana para una mejor acción de empuje durante el taladrado y roscado
- Palanca de marcha atrás en la parte superior para facilitar el acceso
- el escape del mango, lo que permite que el aire fluya lejos del operador
- Se suministra con mandriles industriales Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
- - Sin llave
- Excelente para taladrado, rectificado, escariado y taladrado
- Alta comodidad
- Ergonomía
- Excelente control de velocidad
- Alta resistencia a los bloqueos
- Excelente manejo
- Fácil de usar para el operador
- Alta durabilidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación