Motion
SFCW2226-407N1

NTN
SFCW2226-407N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Aparato de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de calibre , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07693757
No. Fabricante SFCW2226-407N1
Precio5,639.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SFCW2226-407N1

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Aparato de rodillo esférico, 4-7/16 pulg. de calibre , montaje redondo 4-Bolt, montaje con adaptador, carcasa de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #07693757
No. Fabricante SFCW2226-407N1
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
Precio5,639.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    13.9764 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.5276 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.3780 pulg.
  • En general Altura  
    16.3780 pulg.
  • Longitud total
    16.3780 pulg.
  • Ancho general
    4.5276 pulg.

Detalles

  • Manguito adaptador
    HA2326M1
  • Número de cojinete
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SFC226N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359652215
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    182000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    202000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22226EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359652215

Descripción general

Descripción del fabricante
SFCW2226-407N1 BRIDA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos