Motion
CWB9-11-30C03

WEG ELECTRIC CORP
CWB9-11-30C03

Contactor - 9 A, 1 polo
Artículo MI #07693780
No. Fabricante CWB9-11-30C03
Precio97.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
CWB9-11-30C03

Contactor - 9 A, 1 polo
Artículo MI #07693780
No. Fabricante CWB9-11-30C03
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
Precio97.58 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Capacidad nominal de amperios
    9 A
  • Voltaje de bobina
    24 V
  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Número de postes
    1
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
CWB9-11-30C03 WEG CONTCTR 9A,24V C
  • Enclavamiento mecánico de “ancho cero”
  • Montaje simple y compacto de bloques supresores de sobretensiones
  • Bobina de contactor operada en CA o CC
  • Circuitos de control simples y organizados
  • Bloques de contactos adicionales
  • Terminales de alimentación y control de fácil acceso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno