Motion
37473
Extractor de tambor - Carrete Microdrain D65S CA-350 NSTC, 0.33 pulg. de diámetro de cable, 65 pies de longitud de cable
Artículo MI #07693783
No. Fabricante 37473
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extractor de tambor - Carrete Microdrain D65S CA-350 NSTC, 0.33 pulg. de diámetro de cable, 65 pies de longitud de cable
Artículo MI #07693783
No. Fabricante 37473
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cable
    0.33 pulg.
  • Longitud del cable
    65 pies
  • Altura
    17.5 pulg.
  • Longitud
    13.25 pulg.
  • Diámetro máximo de la barrena
    3 pulg.
  • Diámetro mínimo de la barrena
    1 pulg.
  • Resolución
    510 x 496 NTSC
  • Ancho
    6.6 pulg.

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
37473 - MICRODRENAJE D65S CARRETE CA-350 NTSC
  • El diseño ligero y compacto tiene la mitad del tamaño de los sistemas de inspección más populares, se guarda fácilmente en un camión y se transporta al lugar de trabajo
  • Compatibilidad multimonitor con los monitores SeeSnake existentes o la cámara de inspección digital micro CA-350
  • Construcción duradera y fiable con conjunto de resorte de cabezal de cámara de acero inoxidable endurecido para una larga vida útil, así como luces de alta intensidad de larga duración para una visualización excepcional
  • Ideal para inspecciones con giros ajustados, como trampas para inodoros y trampas P
  • Sonda 512 Hz
  • Guía de bola (2 incluida)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo