Especificaciones
Detalles
- Color de la lenteAzul eléctrico
- Protección UVProporciona protección UV
Descripción general
- Estilo moderno original con opciones de montura en negro y plateado con nuevas opciones de lentes en azul eléctrico y naranja eléctrico
- Gafas protectoras de montura completa, ligeras y elegantes
- Las varillas antideslizantes con agarre están moldeadas en dos partes de la montura para una comodidad máxima
- Lente de policarbonato para resistencia a los impactos
- Punta de goma integrada para una comodidad durante todo el día
- Etiqueta de lazo incluida para facilitar la identificación del producto
- El vidrio de seguridad cumple con las normas ANSI Z87.1+ y proporciona una protección 99.9% contra rayos UVA/UVB
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Combinación de lavado de ojos de emergencia RadiansObtenga más información sobre la estación de lavado de ojos de emergencia óptima de Radians, el carro de drenaje, el soporte del tanque de lavado de ojos y la alarma de estación de lavado de ojos de emergencia.
Ver la documentación
Equipo de seguridad RadianLa ropa de alta visibilidad de Radian, los guantes resistentes a los cortes y la ropa de abrigo resistente a las inclemencias del tiempo diseñados para la seguridad y la durabilidad. También cuenta con gafas de seguridad antiempañamiento IQ y con revestimientos para una claridad duradera y el cumplimiento de las normas ANSI.
Ver la documentación
Toallas de limpieza para lentes RadianLas toallitas de limpieza de lentes LCD100-MICA son ideales para limpiar superficies de vidrio, plástico y policarbonato. Estas 100 toallitas prehumedecidas ayudan a evitar el empañamiento y reducen la electricidad estática para obtener resultados claros y sin manchas.
Ver la documentación