Motion
96477 ENMASCARAMIENTO A ALTA TEMPERATURA 501+  100MM X 55M

3M
96477 HIGHTEMP MASKING 501+ 100MM X 55M

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 501+, bronceado, 100 mm x 55 m, 7.3 mil
Artículo MI #07694188
No. Fabricante 96477 HIGHTEMP MASKING 501+ 100MM X 55M
Precio68.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
96477 HIGHTEMP MASKING 501+ 100MM X 55M

3M™ Cinta especial para enmascarar a alta temperatura 501+, bronceado, 100 mm x 55 m, 7.3 mil
Artículo MI #07694188
No. Fabricante 96477 HIGHTEMP MASKING 501+ 100MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    1.368 lb
  • Ancho
    3.93 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Color
    Beige
  • Número de Upc del fabricante
    00051138964771
  • UPC_NO
    00051138964771

Descripción general

Descripción del fabricante
96477 ENMASCARAMIENTO A ALTA TEMPERATURA 501+ 100MM X 55M
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo, minimizando el desgarro no deseado
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F/150°C durante 30 minutos
  • Se sujeta de forma segura durante varios ciclos de proceso o ciclos de proceso prolongados
  • El desenrollado bajo mejora el manejo en aplicaciones de ancho amplio
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El reverso bronceado se desgarra fácilmente y resiste a las rozaduras
  • Permanece en su lugar alrededor de esquinas, sobre contornos y superficies irregulares

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"