Motion
19809
3109F(x) Mosquetón sencillo estándar de doble bloqueo naranja y gris con pieza giratoria - 25lbs
Artículo MI #07694274
No. Fabricante 19809
Precio53.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3109F(x) Mosquetón sencillo estándar de doble bloqueo naranja y gris con pieza giratoria - 25lbs
Artículo MI #07694274
No. Fabricante 19809
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
Precio53.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11.25 pulg.
  • Longitud
    4 pulg.
  • Tamaño
    Estándar
  • Peso
    0.37 lb
  • Ancho
    1.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja y gris
  • Descripción
    3109F(x) Mosquetón sencillo estándar de doble bloqueo naranja y gris con pieza giratoria - 25lbs
  • Características y beneficios
    Eslinga de herramienta amortiguadora con mosquetón giratorio con bloqueo en un extremo y bucle en el otro extremo: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el punto de anclaje ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de herramienta. El diseño giratorio ayuda a evitar enredos y agarrotamientos.
  • Grupo y clase
    Cordones
  • Incluye
    1 cordón
  • Línea de productos
    Calamares
  • Serie
    Equipo y herramienta
  • UPC_NO
    720476198093

Descripción general

Descripción del fabricante
3109F(X) MOSQUETÓN SIMPLE DE DOBLE BLOQUEO CON
  • Eslinga de herramienta amortiguadora con mosquetón giratorio con bloqueo en un extremo y bucle en el otro extremo: diseñada y probada para evitar la caída de objetos y reducir la fuerza que el punto de anclaje ve si se produce una caída absorbiendo la energía transmitida a través de la eslinga de herramienta. El diseño giratorio ayuda a evitar enredos y agarrotamientos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"