Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud50.8 cm
- TamañoM
- Peso14.49 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura TIG y ensamblaje automotriz.
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura Tig y ensamblaje automotriz.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Tipo de material de cueroCalzoncillos de primera calidad
- Con forroAramida
- Número de Upc del fabricante662909078544
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909078544
- Aplicaciones de soldaduraTIG
Descripción general
- La confección en piel de becerro granulada es ligera y más flexible en comparación con la piel de cabra
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- Kevlar® el revestimiento de fibra proporciona una alta resistencia a la tracción en relación con su peso, es inherentemente resistente a los cortes y no se derrite, enciende ni conduce la electricidad
- Puños de piel divididos para mayor protección del antebrazo y para poner y quitar fácilmente
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación