Motion
SBKCHF732-60KEP-B5-HS1-P22

BOSTON GEAR
SBKCHF732-60KEP-B5-HS1-P22

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #07694781
No. Fabricante SBKCHF732-60KEP-B5-HS1-P22
Precio6,201.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHF732-60KEP-B5-HS1-P22

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 60:1 relación, distancia central de 3.2500 in, entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida hueca, tamaño de salida de 1.3750 in, salida doble, estructura de 56C in
Artículo MI #07694781
No. Fabricante SBKCHF732-60KEP-B5-HS1-P22
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
Precio6,201.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Kit de casquillos
    P22
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHF732-60KEP-B5-HS1-P22 REDUCTOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno