Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Tamaño del puerto3/4 BSPP
- Varilla - Tamaño de roscaM36x2 Rosca macho
- Tamaño de la varilla40 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Junta esférica del soporte del pivote en ángulo1827001791
- Soporte de pivote en ángulo liso1825805282
- Montaje de horquilla desmontable Mp21827004863
- Tipo de cojínAlmohadillas elásticas
- Tipo de cilindroSistema métrico
- Montaje en ojo - MP4 (inclinable)1827004867
- Junta esférica Mp6 de montaje en ojal1827001626
- Montaje en brida - MF1/MF21827001460
- Acoplamiento esférico flexible1826409007
- Soportes de pie - MS11827001457
- Soporte del muñón delantero Mt51827001616
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento29 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento29 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 176 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarBSPP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Montaje del muñón trasero Mt61827001616
- Abrazadera de varilla1827001471 Acero galvanizado
- Sexo de la barraHombre
- Tuerca de varilla8103190414
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieITS
- Ojo de varilla esperical1822124008 Rosca hembra
- Estándares cumplidosISO 15552
Descripción general
- Según ISO 15552
- Ø 160 mm
- Carrera máx.: 2700 mm
- Diseño robusto
- Opcional: varilla de pistón pasante, MSS (sistema de sellado modular), resistente al calor, ATEX
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Sensor de caudal con capacidad IIOT serie AF2 de AventicsEl sensor de caudal inteligente para una eficiencia energética optimizada.El nuevo sensor de caudal de la serie AF2 supervisa el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de Repair and Services Aventics MiningUna empresa de procesamiento minero que extrae zinc de las materias primas se enfrentó a aumentos significativos de los precios de los cilindros sin alambrón instalados en su línea de producción. Motion Reparación y servicios diseñó una alternativa competitiva y rentable mediante la colaboración con Numatics/Aventics, que ofrece ahorros sustanciales y mantiene la continuidad operativa.
Ver la documentación
Serie AVENTICS AF2El sensor de caudal inteligente para mejorar la optimización y la eficiencia energética. El sensor de caudal de la Serie AF2 monitorea el consumo de aire en sistemas neumáticos, lo que permite una acción rápida en caso de que se detecten fugas. Le ayuda a optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes de mantenimiento.
Ver la documentación- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster es un cilindro NFPA construido para funcionar en las aplicaciones más exigentes
Ver la documentación