Motion
MS6-LR-3/8-D6-AS-Z

FESTO CORPORATION
MS6-LR-3/8-D6-AS-Z

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #07694932
No. Fabricante MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
Precio63.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LR-3/8-D6-AS-Z

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida G, recto, 4 a 103 psi
Artículo MI #07694932
No. Fabricante MS6-LR-3/8-D6-AS-Z
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
Precio63.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    4 a 103 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
530004 MS6-LR-3/8-D6-AS-Z REGULADOR

También puede gustarle