Motion
CK16T070S

Timken
CK16T070S

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 70 mm, material de acero fundido
Artículo MI #07695178
No. Fabricante CK16T070S
Precio120.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
CK16T070S

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 70 mm, material de acero fundido
Artículo MI #07695178
No. Fabricante CK16T070S
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
Precio120.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Peso
    0.76 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Número de Upc del fabricante
    883450410724
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    883450410724

Descripción general

Descripción del fabricante
CK16T070S CUBIERTA ABIERTA
  • Fabricados con acero tratado con óxido negro para una mejor protección contra la corrosión, estos pernos están equipados con un engrasador para llenar la cavidad de la cubierta con grasa para una barrera adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos