Motion
EPMZH21E

ENERGIZER
EPMZH21E

Linterna metálica de alto rendimiento Energizer Vision HD con enfoque digital
Artículo MI #07695592
No. Fabricante EPMZH21E
Precio30.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
EPMZH21E

Linterna metálica de alto rendimiento Energizer Vision HD con enfoque digital
Artículo MI #07695592
No. Fabricante EPMZH21E
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
Precio30.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4.76 pulg.
  • Longitud
    9.45 pulg.
  • Peso
    0.423 lb
  • Ancho
    1.9 pulg.

Detalles

  • Características y beneficios
    • Una (1) linterna metálica Energizer Vision HD Performance con enfoque digital, con dos (2) baterías Energizer MAX AA• Linterna LED equipada con tecnología MAXVIZ que es hasta 15x más brillante que la tecnología LED estándar• Utilice esta luz exterior como luz de camping o linterna de emergencia en caso de interrupciones inesperadas• Cuenta con 3 modos de luz: Alto, Bajo y estroboscópico, con hasta 400 lúmenes en alta e impresionante tiempo de funcionamiento de 21 horas en baja• Su resistencia al agua de IPX4 hace que esta linterna LED sea lo suficientemente resistente como para soportar salpicaduras• Linterna diseñada con un duradero cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica para mayor durabilidad• Confía en la marca Energizer para obtener una potencia y fiabilidad sin igual. Nuestros productos ofrecen una calidad y un rendimiento sin igual a un precio justo
  • Número de Upc del fabricante
    039800129321

Descripción general

Descripción del fabricante
EPMZH21E UNIDAD PORTÁTIL CON LED TÁCTICO
  • Una (1) linterna metálica Energizer Vision HD Performance con enfoque digital, con dos (2) baterías Energizer MAX AA
  • Linterna LED equipada con tecnología MAXVIZ hasta 15x más brillante que la tecnología LED estándar
  • Utilice esta luz exterior como luz de camping o linterna de emergencia en caso de interrupciones inesperadas
  • Cuenta con 3 modos de luz: alta, baja y estroboscópica, con hasta 400 lúmenes en alta y un impresionante tiempo de funcionamiento de 21 horas en baja
  • La resistencia al agua IPX4 hace que esta linterna LED sea lo suficientemente resistente como para soportar salpicaduras
  • Linterna diseñada con un cuerpo de aluminio duradero de calidad aeronáutica para mayor durabilidad
  • Confíe en la marca Energizer para obtener una potencia y fiabilidad inigualables. Nuestros productos ofrecen una calidad y un rendimiento sin igual a un precio justo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo