Descripción general
Descripción del fabricante
ASG220F-M5-06
- Rango de presión: 15 a 145 PSI (0.1 a 1 MPa)
- Rango de temperatura ambiente y del fluido: 23 a 140°F (-5 a 60°C)
- Opción de control de tipo de salida o entrada de medidor
- El accesorio de un solo toque facilita el montaje y la extracción del tubo
- Tamaño de tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10 y ø12
- Tamaño del puerto de rosca: M5, R1/8 a 1/2
- La rosca del puerto tiene sellador (excepto el tipo M5 ), para ahorrar tiempo de instalación y reducir la posibilidad de fugas
Help us improve this product
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad