Motion
UCB3502EB1BAB0Y2

DES-CASE CORP
UCB3502EB1BAB0Y2

Carro de utilidad de lubricación móvil - Material de acero al carbono
Artículo MI #07696006
No. Fabricante UCB3502EB1BAB0Y2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DES-CASE CORP
UCB3502EB1BAB0Y2

Carro de utilidad de lubricación móvil - Material de acero al carbono
Artículo MI #07696006
No. Fabricante UCB3502EB1BAB0Y2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación
    Almacenamiento de lubricantes, sistemas de descontaminación, lavado de sistemas nuevos o reparados, dispensación de aceite nuevo, prefiltrado de aceite nuevo, evacuación de aceite usado, llenado de depósitos, recogida de muestras de aceite para análisis
  • Material del carro
    Acero al carbono
  • Incluye
    Incluye depósito de HDPE de 35 galones de posición A (inferior), motor eléctrico de 2 pgm 60Hz , respiradero DC-2, válvula de alivio de seguridad de 65 psi, conexión rápida ISO B 1” y 3/4” , 12’ mangueras, filtración de doble etapa y derivación del filtro y colador en Y

Descripción general

Descripción del fabricante
UCB3502EB1BAB0Y2 CARRO DE SERVICIOS MÓVILES
  • El carro de utilidades móvil Des-Case es la última oferta en productos de almacenamiento y manipulación de fluidos para mejorar la fiabilidad de los equipos de procesos y prolongar la vida útil del lubricante.
  • Este sistema móvil 3-in-1 combina filtración, almacenamiento y manipulación en una solución simple para mantener sus lubricantes limpios y secos.
  • Con la capacidad de entregar múltiples tipos de aceite a múltiples activos, el carro de utilidades móvil Des-Case es como un sistema de filtración portátil, un contenedor de transferencia y una sala de lubricación, ¡todo en uno!
  • Carro de alta resistencia con pintura industrial con recubrimiento en polvo
  • Bandeja de almacenamiento extraíble para contenedores de transferencia de aceite IsoLink
  • Bandejas de recogida de aceite
  • Válvula automática de alivio de presión de la bomba
  • Filtración de dos etapas
  • Cabezales de filtro sin derivación que evitan que las partículas pasen cuando los filtros alcanzan la saturación máxima
  • Bomba y motor dedicados por tanque
  • Respiraderos desecantes para tanques
  • Tanques de HDPE en volúmenes de 35 o 65 galones
  • Conjuntos de manguera 12’ con varias conexiones de extremo de manguera
  • 25ft cables (solo para motores eléctricos)
  • Garantía de un año

También puede gustarle