Especificaciones
Detalles
- AplicaciónAlmacenamiento de lubricantes, sistemas de descontaminación, lavado de sistemas nuevos o reparados, dispensación de aceite nuevo, prefiltrado de aceite nuevo, evacuación de aceite usado, llenado de depósitos, recogida de muestras de aceite para análisis
- Material del carroAcero al carbono
- IncluyeIncluye la posición A (inferior) tanque de HDPE de 35 galones, motor eléctrico de 2 pgm 60Hz , respiradero DC-2, válvula de alivio de seguridad de 65 psi, conexión rápida ISO B 1” y 3/4” , 12’ mangueras, filtración de doble etapa y derivación del filtro y colador en Y
Descripción general
- El carro de utilidades móvil Des-Case es la última oferta en productos de almacenamiento y manipulación de fluidos para mejorar la fiabilidad de los equipos de procesos y prolongar la vida útil del lubricante.
- Este sistema móvil 3-in-1 combina filtración, almacenamiento y manipulación en una solución simple para mantener sus lubricantes limpios y secos.
- Con la capacidad de entregar múltiples tipos de aceite a múltiples activos, el carro de utilidades móvil Des-Case es como un sistema de filtración portátil, un contenedor de transferencia y una sala de lubricación, ¡todo en uno!
- Carro de alta resistencia con pintura industrial con recubrimiento en polvo
- Bandeja de almacenamiento extraíble para contenedores de transferencia de aceite IsoLink
- Bandejas de recogida de aceite
- Válvula automática de alivio de presión de la bomba
- Filtración de dos etapas
- Cabezales de filtro sin derivación que evitan que las partículas pasen cuando los filtros alcanzan la saturación máxima
- Bomba y motor dedicados por tanque
- Respiraderos desecantes para tanques
- Tanques de HDPE en volúmenes de 35 o 65 galones
- Conjuntos de manguera 12’ con varias conexiones de extremo de manguera
- 25ft cables (solo para motores eléctricos)
- Garantía de un año
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
¡Des-Case Get Blue!¡Des-Case Get Blue!
Ver la documentación
Programa de envío rápido Des-CaseCarros de filtro optimizados para proporcionar los mejores resultados para mantener su equipo SECO, LIMPIO y FIABLE
Ver la documentación
¿Qué intenta decirle su respirador?¿Qué intenta decirle su respirador?
Ver la documentación