Motion
DD-SS200
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 6 in, Cuerpo de aluminio, Parte C, Acoplador hembra x Mango de manguera
Artículo MI #07696028
No. Fabricante DD-SS200
Precio155.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptadores rectos - Tamaño de acoplamiento de 6 in, Cuerpo de aluminio, Parte C, Acoplador hembra x Mango de manguera
Artículo MI #07696028
No. Fabricante DD-SS200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio155.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    6 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    2.89 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acoplamientos de aplicación especial de acción rápida
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Acoplador hembra x Mango de manguera
  • Tipo de extremo 2
    Acoplador
  • Número de Upc del fabricante
    822353097670
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de pieza
    Parte C
  • Tipos de productos
    Acoplador x Acoplador SS316 de acero inoxidable
  • Tipo
    Acoplador x Acoplador
  • UPC_NO
    822353097670
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DD-SS200
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"