Motion
10-CDG1WLN25-250Z

SMC
10-CDG1WLN25-250Z

CG1-Z 10-CDG1WLN25-250Z con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #07696865
No. Fabricante 10-CDG1WLN25-250Z
Precio111.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
10-CDG1WLN25-250Z

CG1-Z 10-CDG1WLN25-250Z con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #07696865
No. Fabricante 10-CDG1WLN25-250Z
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
Precio111.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Con (imanes incorporados)
  • Serie Clean
    Tipo de alivio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Tipo de montaje
    Pie axial
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CDG1WLN25-250Z VÁLVULA
  • Barra doble de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de 20mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: base básica, pie axial, brida lateral de varilla
  • Serie limpia

También puede gustarle