Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal43 mm
- Longitud total720 mm
- Peso4.1184 lb
Detalles
- Aceleración15 m/s2
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120°C
- Cantidad del paquete1
- Estilo de raílRiel compacto
- SerieTLC
- Velocidad7 m/s
Descripción general
- Tres tipos de riel lineal, perfiles T, K y U, permiten la compensación de la desalineación inherente, por ejemplo, la carcasa de la máquina herramienta
- Los conductos internos garantizan dimensiones compactas
- Dos tipos de deslizadores: serie N con cuerpos de aluminio fundido a presión y serie C con cuerpos de acero
- Rodamientos de rodillos lubricados de por vida
- Resistente a la suciedad y otros residuos comunes
- Apto para aplicaciones con velocidades de hasta 9 m/s
- Tamaños de ancho de raíl: 18 mm, 28 mm, 35 mm, 43 mm y 63 mm
- Precarga ajustable
- Aplicaciones: aeroespacial, ferroviaria, médica, maquinaria industrial, embalaje, automatización, logística
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)