Motion
UCFA205D1

NTN
UCFA205D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje Rhombus 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #07696971
No. Fabricante UCFA205D1
Precio198.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFA205D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 25 mm, Montaje Rhombus 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #07696971
No. Fabricante UCFA205D1
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
Precio198.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.7812 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.7812 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0313 pulg.
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC205D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FA205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359212518
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Rómbomo 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359212518

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFA205D1 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos