Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior del cubo4.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio2.1400 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.3870 pulg.
- Diámetro de paso5.9840 pulg.
- Grosor de los dientes0.4440 pulg.
- Peso11.96 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosEndurecido
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Número de Upc del fabricante697950018690
- MaterialAcero
- Número de dientes25
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- UPC_NO697950018690
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación