Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cartucho2.50 pulg.
- Longitud del cartucho30.00 pulg.
Detalles
- Tipo de cartuchoHerida de cuerda
- Material central del núcleoEstaño
- Diferencial de presión de cambio35 psid
- Descripción Palabra claveMedios filtrantes de algodón blanqueado
- Presión diferencial50 psid
- Material de la tapa del extremoPolipropileno
- Estilo de tapa de extremo222 con aleta
- Material de membrana de medios filtrantesAlgodón blanqueado
- Catálogo del fabricante
- Clasificación de micras25.00 μm
- Material de la junta tóricaSilicona
- Aplicaciones típicasProductos químicos, productos farmacéuticos, productos de consumo, fotografía, alimentos y bebidas, soluciones de revestimiento, aceites lubricantes, aceites comestibles, pinturas, agua, tintas, tratamiento de residuos, petroquímicos