Especificaciones
Dimensiones
- Altura12 pulg.
- Longitud26 pulg.
- Peso32.06 lb
- Ancho6 pulg.
Descripción general
- Corta cobre 750 MCM, aluminio 1000 MCM, cable 556 ACSR y EHS 7/16-Inch
- Engarza cobre 600 MCM, aluminio 350 MCM y cable ACSR 477
- Incluye herramienta, 3 mordazas de corte, 3 mordazas de crimpado, dos baterías de 2 Ah, cargador y bolsa
- La fuerza hidráulica 7-Ton corta y engarza una mayor capacidad más rápido que los modelos similares del mercado
- El indicador luminoso verde confirma que se ha realizado un buen engarce
- Dos luces de trabajo iluminan espacios más oscuros
- Cuchillas de repuesto disponibles
- Funciona con baterías de iones de litio DeWALT 20V (2 Ah)
- Compatible con matrices de estilo W estándar del sector
- DeWALT es una marca comercial registrada de la corporación Black & Decker