Especificaciones
Detalles
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza0.48 CV
- Número de Upc del fabricante15451777487
- MaterialAluminio, sobremanguito compuesto
- ReversibleNo reversible
Descripción general
- Palanca de avance/retroceso en la parte superior para facilitar el acceso
- Parte trasera plana para una mejor acción de empuje durante el taladrado y roscado
- Carcasa de material compuesto con empuñadura de goma termoplástica
- Caja de engranajes de baja velocidad para una alta resistencia a los bloqueos
- Alas en los lados derecho e izquierdo para guiar el índice
- El gatillo de gran tamaño y la válvula progresiva permiten un mayor control de los orificios de arranque
- Incluye: mandril industrial Jacobs® de alta calidad para un uso más prolongado
- 5 % más ligero que los modelos existentes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación