Motion
7033-16-16-SS
7033-16-16-SS NPT MACHO HEMBRA BSPP
Artículo MI #07698949
No. Fabricante 7033-16-16-SS
Precio306.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7033-16-16-SS NPT MACHO HEMBRA BSPP
Artículo MI #07698949
No. Fabricante 7033-16-16-SS
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
Precio306.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    41.0
  • Longitud total
    60.5
  • Profundidad de la rosca
    23.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1-11

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo macho
  • Rosca del extremo 1
    1-11-1/2 NPTF, G - 1-11
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo macho
  • Rosca del extremo 2
    1-11-1/2 NPTF, G - 1-11
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7033

Descripción general

Descripción del fabricante
7033-16-16-SS NPT MACHO HEMBRA BSPP

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno