Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorRojo
- Número máximo de candados18
- MontajePortátil
- Número de ventanas1
Descripción general
- La construcción de acero inoxidable de grado 430 maximiza la resistencia a la corrosión
- Ventana transparente y resistente a los impactos que proporciona visibilidad de las llaves protegidas
- 18 orificios de bloqueo numerados para facilitar la identificación
- Cierre con orificio de bloqueo en la parte delantera para bloqueo de operaciones
- El diseño con bridas en los laterales facilita la aplicación de los cierres
- Ranura para llaves sellada para colocar las llaves en la copa extraíble
- Orificios de drenaje en la parte inferior para evitar que los líquidos se acumulen en el interior
- El diseño apilable facilita el almacenamiento y simplifica el transporte de varias cajas
- Llaveros extraíbles de repuesto disponibles (PKGP43216)