Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la barra guía16 pulg.
- Peso17.5 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Incluye(1) batería 60V MAX* 3Ah , (1) cargador, (1) motosierra sin escobillas DCCS670 , (1) cubierta de barra dura
- Número de baterías1
- Tipo de potenciaBatería
- UPC_NO885911480628
- Voltaje60 V
Descripción general
- Tensado de cadena sin herramientas para ajustes de cadena rápidos y sencillos
- Aceite automático para lubricación continua. Tapón de aceite de cuarto de vuelta para recargas rápidas de aceite
- Freno de cadena para protección contra rebote
- Hasta 70 cortes por carga* *en madera de pino tratada a presión de 6 pulg. x 6 pulg.
- Mando de retención de barra combinado con herramientas/sin herramientas para una fuerza de sujeción adecuada de la barra