Motion
DCL079B

DEWALT
DCL079B

Luz de trípode inalámbrica (solo luz) - Estilo de montaje portátil, tecnología de iluminación LED, tensión máx.* de 20 V, salida máx. de luz de 3000 lm, tiempo máx. de funcionamiento de 11 h
Artículo MI #07700150
No. Fabricante DCL079B
Precio389.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCL079B

Luz de trípode inalámbrica (solo luz) - Estilo de montaje portátil, tecnología de iluminación LED, tensión máx.* de 20 V, salida máx. de luz de 3000 lm, tiempo máx. de funcionamiento de 11 h
Artículo MI #07700150
No. Fabricante DCL079B
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
Precio389.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la herramienta
    39 pulg.
  • Longitud de la herramienta
    9 pulg.
  • Peso de la herramienta
    16 lb
  • Peso
    19.64 lb

Detalles

  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Número de Upc del fabricante
    885911534239
  • Salida de luz máxima
    3000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    11 horas
  • Estilo de montaje
    Portátil
  • Número de cabezales
    1
  • UPC_NO
    885911534239
  • Voltaje
    Máx. 20 V*

Descripción general

Descripción del fabricante
DCL079B 20V MÁX. TRÍPODE LED (SOLO LUZ)
  • El LED blanco natural proporciona una visibilidad precisa del color, una larga vida útil y se mantiene fresco al tacto
  • Tres ajustes de brillo para personalizar la iluminación del espacio de trabajo
  • Telescoping pole extends light head to 7 feet to reduce shadows and glare
  • Mecanismo de cierre en el mango para extender y colapsar fácilmente las patas
  • La resistente cubierta protege el cabezal de luz y resiste las condiciones del lugar de trabajo
  • Más de 11 horas de funcionamiento*
  • Clasificación IP-55 para resistencia a la intemperie y al polvo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo