Motion
D200028GLW

KLEIN TOOLS INC
D200028GLW

Peladores, cortadoras y engarzadoras - Longitud total de 203 mm
Artículo MI #07700155
No. Fabricante D200028GLW
Precio66.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KLEIN TOOLS INC
D200028GLW

Peladores, cortadoras y engarzadoras - Longitud total de 203 mm
Artículo MI #07700155
No. Fabricante D200028GLW
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
Precio66.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.438 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    0.83 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.25 pulg.
  • Longitud
    8.063 pulg.
  • Longitud total
    203 mm
  • Peso
    0.6 lb
  • Ancho
    4.5 pulg.

Detalles

  • Mango aislado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
D200028GLW CORTE DIAGONAL DE ALTA VISIBILIDAD
  • Fresas diagonales con agarres que brillan en la oscuridad para localizar fácilmente su herramienta en zonas oscuras o con poca luz
  • Los agarres de las pinzas se cargan en iluminación natural y artificial
  • Corta ACSR, tornillos, clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • Diseño de alto apalancamiento. El remaches está más cerca del filo de corte para un 36-Percent poder de corte y agarre que otros diseños de alicates
  • Fabricado en EE. UU.
  • Las mordazas cortas y los bordes de corte biselados permiten cortar de cerca el alambre, los clavos y la mayoría de los alambres endurecidos
  • NOTA: El tiempo y la intensidad del brillo pueden variar si se carga con poca luz. Limpie las empuñaduras regularmente para mantener el brillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo