Motion
23140CKP55W507

NSK
23140CKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07701429
No. Fabricante 23140CKP55W507
Price$5,768.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23140CKP55W507

Cojinete de rodillos esféricos - 200 mm D.I., 340 mm D.E., 112 mm Ancho, 1:12 orificio cónico
Artículo MI #07701429
No. Fabricante 23140CKP55W507
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
Su precio$5,768.93/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    200 mm
  • Outside Diameter  
    340 mm
  • Overall Width  
    112 mm
  • Peso
    96.24 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    2230000 N
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    192661011256
  • RPM máximas (grasa)
    800 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    231
  • Capacidad de carga estática
    3100000 N
  • UPC_NO
    192661011256

Descripción general

Descripción del fabricante
23140CKP55W507 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs