Motion
88084
Linterna táctica de combustible múltiple ProTac HL-X USB High Lumen
Artículo MI #07702357
No. Fabricante 88084
Precio169.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica de combustible múltiple ProTac HL-X USB High Lumen
Artículo MI #07702357
No. Fabricante 88084

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$169.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    SL-B26
  • Longitud
    5.43 pulg.
  • Peso
    6.2 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    27100 cd
  • Emisión de luz completa
    1000 lm (alto), 400 lm (med), 65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 3.5 horas (medicamento), 23 horas
  • Características y beneficios
    • 1,000 lúmenes y haz de 330 metros en altura • Viene con una práctica batería USB recargable de iones de litio protegida Streamlight SL-B26 • Acepta (2) batería recargable de CR123A o (1) batería recargable de SL-B26 • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • Cabezal antivuelco que evita que se desplace cuando lo coloca • Estructura de aluminio duradera, resistente al polvo e impermeable hasta 2m
  • Incluye
    (1) paquete de baterías SL-B26 , cable USB y funda
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880849
  • Salida de luz máxima
    1000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    23 horas
  • Modelo
    Linterna táctica
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IP68
  • UPC_NO
    80926880849
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA 88084 PROTAC HL-X
  • 1,000 lúmenes y haz de 330 metros en alta
  • Viene con una práctica batería USB recargable de iones de litio protegida Streamlight SL-B26
  • Acepta (2) CR123A o (1) paquete de baterías recargables SL-B26
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • El cabezal antivuelco evita que se salga cuando lo coloca
  • Construcción de aluminio duradero, resistente al polvo e impermeable hasta 2m

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno