Motion
17A15H56 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO

DODGE
17A15H56 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P

17A15H56 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #07702485
No. Fabricante 17A15H56 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P
Precio2,106.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
17A15H56 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P

17A15H56 TIGEAR-2 ROJO CON SALIDA PARA SERVICIO DURO
Artículo MI #07702485
No. Fabricante 17A15H56 TIGEAR-2 RED W/ HARSH DUTY O/P
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
Precio2,106.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.41 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    17
  • Distancia al centro
    1.75 pulg.
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Carga colgada
    1190 lbf
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON SELLOS DE SALIDA HD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.08 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Potencia de entrada máxima
    2.510 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    2.01 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 583 pulgadas-libra (libra-pulgada)

Descripción general

Descripción del fabricante
17A15H56HD REDUCTOR