Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• La resolución óptica (distancia hasta el punto) es 12:1 • Sus características incluyen direccionamiento con láser doble; autoescaneado; máx./mín./promedio/diferencia; alarma alta/baja; pantalla retroiluminada; apagado automático • Protección contra caídas hasta 6.6-feet (2 m) • Rango de medición: de -30-degrees a 400 grados C (de -22-degrees a 752 grados F) • No es un dispositivo médico; el termómetro NO está diseñado para su uso en personas o animales. • Utiliza una batería de 9 voltios, con una vida útil de la batería de 10 horas de uso continuo con láser y retroiluminación encendidas • Incluye bolsa y baterías personalizadas • Emisividad ajustable • Carcasa sobremoldeada de tacto suave • Para temperaturas ambiente por encima de la congelación, la precisión es de +/- 4 grados F o +/- 2 por ciento; la precisión por debajo de la congelación es de +/- 4 grados F más 0.2 grados por grado por debajo de 32 grados F • Certificado según IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002
Descripción general
- La resolución óptica (distancia al punto) es 12:1
- Las características incluyen orientación de láser doble; autoescaneado; máx./mín./promedio/diferencial; alarma alta/baja; pantalla retroiluminada; apagado automático
- Protección contra caídas hasta 6.6-feet (2 m)
- Rango de medición: -22-degrees a 752 grados F (-30-degrees a 400 grados C)
- No es un dispositivo médico; el termómetro NO está diseñado para su uso en personas o animales.
- Utiliza una batería de 9 voltios, con una vida útil de la batería de 10 horas de uso continuo con el láser y la retroiluminación encendidos
- Incluye bolsa y baterías personalizadas
- Emisividad ajustable
- Carcasa sobremoldeada de tacto suave
- Para temperaturas ambiente por encima de la congelación, la precisión es de +/- 4 grados F o +/- 2 por ciento; la precisión por debajo de la congelación es de +/- 4 grados F más 0.2 grados por grado por debajo de 32 grados F
- Certificado según IEC EN 61326-1.2006, EN608251.1994+A2.2001+A1.2002