Motion
7909UCG/GNP4

NTN
7909UCG/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07703291
No. Fabricante 7909UCG/GNP4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7909UCG/GNP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #07703291
No. Fabricante 7909UCG/GNP4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.273 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • Descripción
    COJINETE 7909UCG/GNP4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359642964
  • RPM Máx.
    33200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    20700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3350 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359642964

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE 7909UCG/GNP4