Motion
2089CF
ShopStar® Electric Chain Hoist - Capacidad de 1/4 toneladas, monofásico, 115 V, Velocidad de elevación máxima de 12 pies/min
Artículo MI #07703614
No. Fabricante 2089CF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ShopStar® Electric Chain Hoist - Capacidad de 1/4 toneladas, monofásico, 115 V, Velocidad de elevación máxima de 12 pies/min
Artículo MI #07703614
No. Fabricante 2089CF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11-1/16 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9-27/32 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    5-15/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    29 lb

Detalles

  • Frecuencia
    60 Hz
  • Velocidad de elevación máxima
    12 pies/min
  • Fase motora
    1 fase
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Tensión de alimentación
    115 V
  • Capacidad de peso
    1/4 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
2089CF HOPSTAR 500# 30 PIES DE ELEVACIÓN
  • Para uso en entornos de producción y mantenimiento
  • El bastidor del elevador no ventilado totalmente cerrado protege el motor de la contaminación ambiental
  • Dispositivo de sobrecarga protector estándar
  • Acabado de recubrimiento en polvo de epoxi
  • Cable de alimentación 6-1/2’ con enchufe de tres clavijas moldeado en 115V unidades
  • Vida útil del tren de engranajes lubricado con grasa no oxidante
  • Aprobado por cUL y ASME B30.16
  • Garantía de por vida
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo