Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la hoja6-1/2 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 451-5/8 pulg.
- Profundidad de corte máxima a 902-1/8 pulg.
- Altura de la herramienta10.5 pulg.
- Longitud de la herramienta12 pulg.
- Peso de la herramienta12.5 lb
- Peso33.5 lb
Detalles
- Capacidad del bisel47 °
- Incluye(1) cargador DCB118 , (1) batería DCB606 FLEXVOLT® 20V/60V MAX*, (1) DCS520 60V MAX* 6 1/2 pulg. TRACKSAW, (1) DEWALT 6 1/2 pulg. 42T Cuchilla FLEXVOLT, (1) caja de pila en T DEWALT , (1) DWS5022 59 pulg. Seguimiento
- Número de Upc del fabricante885911530408
- Clasificación de potencia60 V
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- UPC_NO885911530408
Descripción general
- El motor sin escobillas 60V funciona sin esfuerzo en maderas duras de hasta 2 1/8 pulg. de grosor
- Sistema de batería FLEXVOLT 20V/60V MAX* con cable, libertad de conexión inalámbrica
- El sistema de corte de sierra de oruga sin espacio libre ofrece cortes precisos, rectos y sin astillas
- Profundidad de corte en pista: 54 mm ( 2 1/8 pulg.) a 90 grados, 41 mm ( 1-5/8 pulg.) a 45 grados, la escala de profundidad indica con precisión la profundidad de corte exacta teniendo en cuenta el grosor de la pista
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación