Especificaciones
Dimensiones
- Conectividad Bluetooth100 pies
- Longitud de la herramienta2.2 pulg.
- Peso de la herramienta4.1 oz
Detalles
- Vida útil de la batería integrada3yrs
- Número de Upc del fabricante885911492812
- UPC_NO885911492812
Descripción general
- Conecte sus herramientas DEWALT 20V MAX* existentes**
- La función ÚLTIMA VEZ QUE SE VE ayuda a reducir el tiempo y el dinero perdidos al proporcionar la dirección de la última vez que se conectó la herramienta en el rango de su dispositivo habilitado paraTool Connect
- Asigne herramientas de forma fácil y rápida a los sitios de trabajo y usuarios en el portal web de Tool Connect to Inventory Manager, lo que aumenta la responsabilidad y reduce la pérdida de herramientas
- Establecer inhabilitado cuando está fuera de rango en las alertas para ayudar a disuadir el uso no autorizado o el robo
- Batería interna recargable de botón
- Luz indicadora LED azul que indica el modo de par e identifica fácilmente el conector, para que sepa cuál está viendo en la aplicación
- La pila interna recargable de botón se cargará una vez que se inserte una pila 20V MAX* en el conector
- Puede desactivar la herramienta si está fuera del alcance de un dispositivo con la aplicación Tool Connect®, lo que ayuda a disuadir el robo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación