Motion
BD-24AE-K

PATLITE CORP.
BD-24AE-K

Alarma de 4 canales con 32 sonidos preprogramados. Color: gris oscuro
Artículo MI #07704978
No. Fabricante BD-24AE-K
Precio272.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PATLITE CORP.
BD-24AE-K

Alarma de 4 canales con 32 sonidos preprogramados. Color: gris oscuro
Artículo MI #07704978
No. Fabricante BD-24AE-K
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
Precio272.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    79.5 mm
  • Altura
    80 mm

Detalles

  • Color base
    Gris oscuro
  • Área de cobertura 80Db ambiente
    1M
  • Área de cobertura 90Db ambiente
    1M
  • Norma de protección medioambiental
    IP54
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    ABS
  • Decible máximo a 1m
    90 dB
  • Rango de tensión de funcionamiento
    12 - 24 V CC
  • Hoja de datos del producto
  • Tipo de producto
    Señales sonoras

Descripción general

Descripción del fabricante
BD-24AE-K ALARMA SONORA MULTICANAL 4-CHANNEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo