Motion
HD24B045-1000LXX3EGS

THOMSON (ALTRA)
HD24B045-1000LXX3EGS

Actuador lineal Electrak® HD—Clasificación de carga dinámica (kN): 4.5, longitud de carrera de pedido: 1,000 mm, opciones del sistema de control: EXX + conmutación de motor de señal de bajo nivel
Artículo MI #07705209
No. Fabricante HD24B045-1000LXX3EGS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
HD24B045-1000LXX3EGS

Actuador lineal Electrak® HD—Clasificación de carga dinámica (kN): 4.5, longitud de carrera de pedido: 1,000 mm, opciones del sistema de control: EXX + conmutación de motor de señal de bajo nivel
Artículo MI #07705209
No. Fabricante HD24B045-1000LXX3EGS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HD24B045-1000LXX3EGS ACTUADOR
  • Anulación manual integrada
  • Accionamiento antirrotación estándar
  • Protección contra sobrecarga térmica integrada
  • Bloqueo de carga en caso de fallo por sobrecarga de la tuerca de bola
  • Opciones flexibles de horquilla delantera y trasera
  • Arnés con conductores libres
  • La calibración electrónica del punto de disparo garantiza una protección contra sobrecarga constante
  • La monitorización constante de parámetros críticos como final de carrera, tensión, corriente y temperatura es estándar en todos los actuadores HD
  • El frenado dinámico integrado reduce la inercia al final del recorrido, mejorando la repetibilidad
  • La opción de bus CAN J1939 integrada mejora la capacidad de control, puede eliminar controles individuales y simplifica el diseño de máquinas OEM
  • Conmutación opcional de bajo nivel con modo de suspensión automática que reduce la huella, los costes y aumenta el aislamiento del circuito
  • Salida de indicación de fin de carrera opcional para uso del cliente, como enclavamientos
  • La nueva función de sincronización opcional permite la integración de movimiento de dos o más actuadores
  • Fabricante: Thomson-Danaher
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo