Motion
4CR1 XBALE

GATES RUBBER CO
4CR1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.52 pulg. de D.E., 3275 psi / 225.8 bar de presión de trabajo, 13100 psi / 903.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07705404
No. Fabricante 4CR1 XBALE
Precio7.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4CR1 XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/4 pulg. de D.I., 0.52 pulg. de D.E., 3275 psi / 225.8 bar de presión de trabajo, 13100 psi / 903.2 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07705404
No. Fabricante 4CR1 XBALE
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
Precio7.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Longitud
    1707 m / 5600 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    101.6 mm / 4 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.52 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    13100 psi / 903.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable media
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578832
  • Número de Upc del fabricante
    770075690535
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Gates® Las mangueras hidráulicas de presión variable de la serie CR1 de PRO℮ ofrecen rendimiento y fiabilidad en una construcción de un cable. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para uso diario. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE y EN. Calificado con acoplamientos de la serie PRO℮ y MegaCrimp® de Gates® .
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie CR1 PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • Presión de trabajo
    3275 psi / 225.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
4CR1XBALE - 46578832
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno