Motion
6100/M
Tamer de metal
Artículo MI #07705566
No. Fabricante 6100/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamer de metal
Artículo MI #07705566
No. Fabricante 6100/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio
  • Longitud
    64.77 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Recubrimiento
    Silicona
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Silicona FR
  • Color
    Verde
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido reforzado en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Punto de canalé
  • Descripción
    Se utiliza para soldadura de cilindrada, fabricación de metal
  • Descripción Palabra clave
    Soldadura de protección de mano
  • EN388
    3542
  • Tipo de agarre
    Punto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662909078483
  • Hoja de especificaciones

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE CON REVESTIMIENTO DE SILICONA 6100/M
  • Clasificación ARC: ATPV 6.9 cal/cm2
  • EPP 1 (HRC 1)
  • Innovadora capa exterior de fibra mezclada Modacrylic FR que ofrece resistencia al calor y protección contra cortes
  • El revestimiento de puntos de silicona FR proporciona una gran destreza, comodidad y protección contra el calor
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno