Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para soldadura de cilindrada, fabricación de metal
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA3
- RecubrimientoSilicona
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónGuantes TIG para soldadora de punto sin costuras resistentes a las llamas con revestimiento de silicona
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- EN3883542
- CaracterísticasClasificación ARC: ATPV 6.9 cal/cm2
- Patrón de agarrePunto
- Tipo de agarrePunto
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662909078513
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909078513
Descripción general
- Clasificación ARC: ATPV 6.9 cal/cm2
- EPP 1 (HRC 1)
- Innovadora capa exterior de fibra mezclada Modacrylic FR que ofrece resistencia al calor y protección contra cortes
- El revestimiento de puntos de silicona FR proporciona una gran destreza, comodidad y protección contra el calor
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Refuerzo: entre el pulgar y el índice, mejora la resistencia al corte y prolonga la vida útil de los guantes en un área inherentemente débil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación